Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20564 Farbfilter 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626220-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20564
EAN/GTIN:
     4250234505642
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbkorrektur-Filter
mantona Filter Magenta 58mm Ø für GoPro

Entfernt störenden Grünstich
Schnell und einfache Farbkorrektur
Für Go Pro 3 Hero

Der mantona Filter Magenta ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Grünstich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.

Ausstattung:
entfernt störenden Grünstich bei Aufnahmen Unterwasser · schnelle und einfache Farbkorrektur in grünem Wasser · für alle Adapter mit einem Durchmesser von 58 mm · für Go Pro 3 Hero · zusätzlicher Schutz für die Kameralinse · Bitte beachten: zur Montage an der GoPro wird ein passender Adapter benötigt

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Farb-Korrekturfilter · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Farbfilter · Filtergewinde: 58 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Farb-Korrekturfilter
Filtergewinde:
58 mm
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: effekt-filter 58 mm, 4250234505642, Mantona, 20564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.