Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ Arbeitshöhe=107 - 290 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626213-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20453
EAN/GTIN:
     4250234504539
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ Arbeitshöhe=107 - 290 cm Schwarz inkl. Tasche

Lampenstativ für Gruppen Selfies, Events, Studioaufnahmen oder Grillparty
ideal für eine Vogelperspektive und Aufnahmen aus einer Höhe von fast 3 Metern
Kugelkopf und Adapter für ¼ Zoll Gewinde für flexible Ausrichtung der GoPro am Stativ
Lampenstativ standfest und mit Luftdämpfung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Kugelkopf und Stativgewinde, auch an normalen Kamerastativen nutzbar

ideal für eine Vogelperspektive und Aufnahmen aus einer Höhe von fast 3 Metern, für Gruppen Selfies

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 290 cm · Arbeitshöhe (min.): 107 cm · Belastbar bis: 7 kg · Gewicht: 2.100 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
290 cm
Arbeitshöhe (min.):
107 cm
Gewicht:
2.100 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20453
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.