Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tele-Objektiv f/22 - 0.85 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626212-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1626212
EAN/GTIN:
     4250234500135
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Handevision Ibelux 40/0,85 APS-C MFT schwarz

Lichtstärkstes Serienobjektiv der Welt
Absolute
Weltneuheit: Mit einer Lichtstärke von 0,85 ist das HandeVision IBELUX 40 mm /
0,85 das derzeit lichtstärkste Serienobjektiv der Welt für Systemkameras! Dadurch ist
es möglich, in nahezu jeder Situation optimal zu fotogrfieren – auch bei
schlechtesten Lichtverhältnissen wie z.B. in Festsälen oder geschlossenen Räumen. Sogar bei Kerzenlicht entstehen stimmungsvolle Bilder. Auch Belichtungsprobleme bei Hochzeiten oder Partys gehören damit der Vergangenheit
an.

Leichte Porträtbrennweite für wertvolle Details
Aufgrund des gegenüber der Standardbrennweite etwas kleineren Bildwinkels bringt das Objektiv in sehr vielen Bereichen den optimalen Ausschnitt. Das Objektiv entspricht etwa einem 60mm bei Kleinbild. Dank
seiner geringen Schärfentiefe und einem einzigartigen Bokeh eignet es sich insbesondere zum Freistellen eines
gewünschten Motivs. Selbst vor unruhigem Hintergrund entstehen plastische Aufnahmen. Die wirksame Öffnung kann über die deutliche Blendenrastung eindeutig
angewählt werden. Fokussierung und
Belichtungseinstellung erfolgen manuell. Eine Naheinstellgrenze von 0,75 m erleichtert den Einsatz im Innenraum, bei Stimmungsaufnahmen.
Mit einem 67mm Filtergewinde ist der Anschluss aller gängigen Filter möglich.
Praktisch: Die
integrierte Sonnenblende, die bei Bedarf sofort verfügbar ist. Das Objektiv ist für den APS-C Sensor gerechnet.

Mehrfach vergütete Linsen für optimale
Bildergebnisse
Für eine
besonders gute Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion
mit 10 mehrfach vergüteten Linsen in 8 Gruppen. Die Mehrfachvergütung
verhindert Reflexionen, stellt dem Bild mehr Licht zur Verfügung, bringt brillante Farben und hohen Kontrast.

Deutsche Entwicklung – ausgezeichnete
Qualität
Das
HandeVision IBELUX 40 mm / 0,85 wurde zu 100 % in Deutschland, vom
Objektivspezialisten IB/E Optics entwickelt. Es überzeugt durch ausgeklügelte Ingenieurskunst. Bei der Mechanik wird grösster Wert auf hochwertige Materialien (Messing, Stahl, Aluminium) gelegt, was ein robustes und langlebiges Ganzes ergibt. Der Schneckengang läuft spielfrei, seidenweich und exakt.
Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
· geeignet für APS-C Sensor · Das lichtstärkste · Serienobjektiv der Welt · Leichte Landschafts- und Portraitbrennweite, entspricht etwa einem 80mm bei Kleinbild · 14° Bildwinkel · Fotografie mit natürlichem Licht möglich -in der Dämmerung, bei Kerzenlicht · Naheinstellgrenze 0,75m · 4K Auflösung · Verzicht auf Blitzlicht für naturnahe Bilder, z.B. · ausdrucksstarke Porträts mit brillanter Zeichnung · zu 100% in Deutschland entwickelt · 10 Glaslinsen präzise und langlebig in Ganzmetallfassung · Präziser, leichtgängiger, Ganzmetall-Schneckengang · Integrierte, ausziehbare, Sonnenblende · für Micro Four Thirds - Anschluss (MFT) ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 0.85 · Brennweite (Bereich): 40 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Tele-Objektiv

Lieferumfang:
1x Handevision IBELUX 40/0,85 schwarz für micro 4/3 Bajonett inkl. Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/22 - 0.85
Brennweite (Bereich):
40 mm
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
0.85
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
40 mm
Brennweite (min.):
40 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv mft, 4250234500135, 1626212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.522,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,67*
€ 1.989,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,78*
€ 1.884,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,18*
€ 1.805,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,75*
€ 1.766,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.