Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626181-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21376
EAN/GTIN:
     4056929213768
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Set3

Professionelles LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht
Set aus LED Leuchte, 1x NP-F 750 Akku mit 4400mAh und passendem Lampensstativ mit max. 260cm Auszugshöhe
Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht
Rechteckige Ausführung, 80 Hochleistungs-LED's, Leistung: 16 Watt
Bi Color, Farbtemperatur 3200 - 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra
Beleuchtetes LCD Display, Metallgehäuse, inkl. hochwertigem Kugelkopf
Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil
Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör inkl. Akkuladegerät und Transport – und Aufbewahrungstasche

Set aus LED On-Camera Licht, einem leichten aber leistungsfähigen NP-F 750 Akku mit 4400mAh und passendem Lampenstativ walimex pro FT-8051 mit 260cm max. Auszugshöhe

Höchste Qualität für vielfältigeEinsatzbereiche
walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese rechteckige LED Leuchte ist ideal für den On-Camera Einsatz – egal ob direkt auf Kamera/Camcorder, im Rig/Cage oder per Magic Arm befestigt. Die Soft LED 200 Square verfügt über eine maximale Leistung von 16 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Die walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.

Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die walimex pro Soft LED 200 Square Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 80 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (40).
Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die Soft LED 200 Square kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit einem NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Flexible Befestigung und optimal anpassbar
Die walimex pro Soft LED 200 Square verfügt bereits serienmäßig über einen hochwertigen Metall-Kugelkopf mit Blitzschuhhalterung und ¼ sowie 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Er ist somit auf nahezu jeder Kamera/Camcorder sowie jedem Lampenstativ montierbar.

Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.

Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
On-Camera, im Rig/Cage mit Magic Arm verwendbar
Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich
Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk


Information mitgelieferter Akku

Hochwertiger Ersatzakku für Sony NP-F Akku Mounts
Bei der Entwicklung dieses Akkus standen Produktqualität, Passgenauigkeit, Zellenoptimierung, Leistungskraft und Langlebigkeit des Akkus im Mittelpunkt.

Er ist voll kompatibel zum Originalakku und kann problemlos mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.
Der Akku ist in Qualität, Verarbeitung und Leistung dem Originalakku ebenbürtig. Lückenlose Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Standard dieses Akkus.

Akkus für den Sony NP-F Mount haben sich in vielen Bereichen der Foto/Video Branche als Universallösung für bezahlbare und hochwertige Energieversorgung per Akku etabliert. Dieser Lithium-Ionen Akku ist hervorragend für die Verwendung mit Camcordern oder anderen Videoaufnahmegeräten mit Sony NP-F Akku Aufnahme geeignet. Besonders im Bereich von LED Foto-Video (Kopflicht) oder Flächenleuchten sind diese Akkus der NP-F Baureihe sehr beliebt und überzeugen durch hohe Kapazitäten bei einem sehr guten Preis Leistungs-Verhältnis.

Dieser Akku verfügt über eine Kapazität von 4400mAh und 32,6 Wh bei 7,2-7,4 V. Er ist mit ca. 188 Gramm leicht und kompakt und verfügt über eine große Kapazität von 4400m,Ah. Somit stellt dieser Akku einen sehr guten Kompromiss aus überzeugender Leistung bei geringem Gewicht und kompakten Abmessungen dar.

Übersicht:

Energieleistung (Wh): 32,6 Wh
Kapazität mAh: 4400 mAh
Akkutyp: Lithium Ionen
Spannung Akku: 7,2-7,4 V
Abmessungen: 70,5 × 38 × 38,7 mm
Gewicht: ca. 188 g
kompatibler Akku Mount: NP-F Mount


Information mitgeliefertes Stativ walimex pro FT-8051

Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Leuchte mit Kugelkopf Halterung
•1x Netzteil mit Kabel
•1x NP-F Dual Ladegerät
•1x Netzteil Ladegerät
•1x 12V Autoladekabel für Ladegerät
•1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche mit Inlay
•1x NP-F 750 Akku, 7,4V / 4400mAh / 32,6 Wh
•1x Lampenstativ walimex FT-8051, 260cm max.

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro, 21376
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 194,21*
€ 210,08*
€ 3,50*
ab € 193,88*
€ 210,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.