Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro C&CR Serie 16062 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626162-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16062
EAN/GTIN:
     4250234560627
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro C&CR Serie 16062 Softbox 1 St.

walimex pro Octagon Softbox Ø90cm für C&CR Serie

unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie
ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität

Die hochwertige Octagon Softbox mit 90cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Octagon Softbox Ø 90cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für C&CR Serie


Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 16062, C&CR Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 84,86*
€ 97,99*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 98,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.