Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 4er Set Objektivköcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626154-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20691
EAN/GTIN:
     4250234506915
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex
Walimex Pro 4er Set Objektivköcher

verlässlicher Schutz für Ihr Objektiv
aus hochwertigem Neopren gefertigt
wasserabweisend
leichtes, weiches und elastisches Material
durch Kordel mit Tunnelzug zu verschließen
stabil und langlebig
Größe S: Innenmaße ca. 7x7x10cm
Größe M: Innenmaße ca. 9,5x9,5x14cm
Größe L: Innenmaße ca. 10x10x19cm
Größe XL: Innenmaße ca. 10x10x23cm

Zum Schutz von Kompaktkameras, Objektiven etc. vor Beschädigung und Feuchtigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, Walimex Pro, 20691, 4er Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,25*
€ 32,94*
Lager 102
215
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 32,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.