Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626152-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21318
EAN/GTIN:
     4056929213188
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro Newcomer Set Starter 100 DS

ideales Starterset für Einsteiger und ambitionierte Hobbyfotografen
kompakte Studioblitzlampe mit 100 Ws
Klein - robust - intuitiv bedienbarer Studioblitz

Das walimex pro Newcomer Set Starter 100 DS ist Ihr Einstieg in die spannende Welt der Porträt- und einfachen Produktfotografie. Flexibel, kompakt und benutzerfreundlich.

walimex pro Newcomer 100 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 100
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

Für mehr Flexibilität und Kreativität
Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.


Kleines Set für Ihren Einstieg
Das walimex pro Newcomer Set Starter 100 DS bietet Ihnen eine Studioblitzlampe mit 100 Ws, ein Stativ und eine Schirmsoftbox, die das Set ideal für Ihren Einstieg in die Porträt- und einfache Produktfotografie machen. Die Schirmsoftbox sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ebenso erhalten Sie ein leichtes und kompaktes Lampenstative des Typs walimex pro WT-803, das bis auf eine Länge von 200cm ausgefahren werden kann und bis zu 2,5kg belastbar ist . Einem erfolgreichen Einstieg steht also nichts mehr im Weg und Sie können sofort loslegen.

Ausstattung:
mit Schirmsoftbox für eine weiche Ausleuchtung · inkl. stabilem und kompaktem Lampenstativ

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 30 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro Newcomer 100 Studioblitz mit Glanz Standardreflektor, Einstelllicht, Blitzröhre, Netzkabel, Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker, Schutzkappe, Gebrauchsanweisung
•1x walimex pro WT-803 Lampenstativ, 200cm
•1x walimex pro Schirmsoftbox Durchlicht

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
30
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4056929213188, Walimex Pro, 21318
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,01*
€ 126,33*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 140,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.