Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19975 Graufilter 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626149-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19975
EAN/GTIN:
     4250234599757
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 52 mm
walimex graufilter
Walimex 19975 Graduierte Neutrale Dichte 52mm Kamerafilter

stufenlos und individuell verstellbar
für eine gleichmäßige Lichtreduktion im Bild
verlängert die Belichtungszeit, dadurch Bewegungsunschärfen und Fließeffekte möglich

Flexibel einstellbar
Der walimex pro ND Fader verlängert die Belichtungszeit, ohne die Farben zu verändern. Es lassen sich damit Bewegungsunschärfen und Fließeffekte erzielen. Die Belichtungszeitverlängerung ist stufenlos und individuell von 2 Blenden bis ca. 8,5 Blenden. Dadurch besitzen Sie in der Fototgrafie für jede Aufnahmesituation das richtige Filter: nahezu der ganze Blendenbereich wird abgedeckt: Bei Anfangsöffnung Ihrer Optik von 2,0 können Sie eine Blende von 22 für die Zeitsteuerung simulieren. Bei der Landschaftsfotografie angewendet kann mit ihm der Schärfepunkt gezielt bestimmt werdenIn der Videografie macht er Ein- und Ausblendungen einfach.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Fader verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige Filter ist aus mehrfach vergütetem, optischem, Glas gefertigt und in einer Metallfassung eingebaut. Die Einstellung ist leicht und präzise. Mitgeliefert wird eine Schutzhülle, die den Fader beim Transport schützt

Ausstattung:
Fader aus mehrfach vergütetem, optischem, Glas · unverzichtbar für die Videografie · ideal für die Landschaftsfotografie · stufenlos und individuell verstellbar · für eine gleichmäßige Lichtreduktion im Bild · verlängert die Belichtungszeit, dadurch Bewegungsunschärfen und Fließeffekte möglich

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 52 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
52 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4250234599757, Walimex Pro, 19975
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 22,85*
€ 27,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 33,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 33,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.