Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19960 Graufilter 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626140-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19960
EAN/GTIN:
     4250234599603
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter 62mm
walimex pro Graufilter ND4 MC 62mm

hervorragende optische Eigenschaften
präzise gefertigte Metallfassung
Filterfaktor 4 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung

Erklärung Graufilter
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringert das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. So kann eine verlängerte Belichtungszeit zu Fließeffekten bei sich bewegendem Wasser führen oder bei heller Umgebung mit offener Blende und verlängerter Verschlusszeit verarbeitet werden. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit / Blendenerweiterung um den Blendenwert 2.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Linsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch Kombinationen möglich sind. Transportiert wird er in einer Schutzhülle.

Ausstattung:
kreatives Arbeiten durch weniger Licht · sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild ohne die Farben zu verändern · Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich · ideal für die Landschafts- und Architekturfotografie · hervorragende optische Eigenschaften · präzise gefertigte Metallfassung · Filterfaktor 4 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung um Blendenwert 2

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 62 mm

Hinweis:
Achtung:
Verwenden Sie den Graufilter nicht zur direkten Sonnenbeobachtung. Der Filter schützt nicht vor den schädlichen UV- und Infrarotstrahlen. Es können Schäden im Auge auftreten.
Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 4250234599603, Walimex Pro, 19960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.