Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21122 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626133-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21122
EAN/GTIN:
     4250234511223
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21122
Walimex Pro 21122 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon

walimex pro easyCover für Nikon D750

Silikon-Schutzhülle passend für Nikon D750
schützt zuverlässig vor Kratzer und Stößen
keinerlei Beeinträchtigung der Kamerafunktionen
rutschsichere Grifffläche
Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach

Aufgrund von Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub, sowie Kratzer und Stöße kann es zu unschönen Verschleißerscheinungen an Ihrer Kamera kommen. Eine Schutzhülle kann solche Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig.
Die Silikonhülle wird ganz „easy“ über Ihre Nikon-Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten. Während Ihre Kamera also höchsten Schutz genießt, können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: Eindrucksvolle Bilder!

Technische Daten:
Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 29,64*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 29,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.