Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Electra Small 17277 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626131-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17277
EAN/GTIN:
     4250234572774
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro easy Softbox Ø90cm Electra Small

•schneller Auf- und Abbau dank Schirmtechnik
•bestens für Outdoor- und On-Location-Fotografie geeignet
•ideal für Porträt- und Peoplefotografie


Softbox in weniger als 5 Sekunden aufbauen? Unsere neue Octagon Schirm-Softbox Ø90cm ist dank ihrer genialen Spanntechnik so schnell auf- und abgebaut wie ein Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Gleichzeitig ist sie äußerst robust, wodurch sich die Schirm-Softbox besonders für den Einsatz im Outdoor- und On-Location-Bereich eignet. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - die Softbox ist immer, wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, das richtige Utensil. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders für Porträt- und Peoplefotografie, da sie ein natürliches, rundes Spitzlicht in den Augen schafft.


Ein Zwischen- und Außendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden. Der Außendiffusor wird über ein Klettband befestigt. Somit erhalten Sie saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich liegt auch eine praktische Transporttasche bei, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann.


Ausstattung:
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro easy Octagon Schirm-Softbox Ø90cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Electra small


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234572774, Walimex Pro, 17277, Electra Small
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.