Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hensel EH / Richter 17289 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626130-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17289
EAN/GTIN:
     4250234572897
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Hensel EH / Richter 17289 Softbox 1 St.

walimex pro easy Softbox Ø120cm Hensel EH

schneller Auf- und Abbau dank Schirmtechnik
bestens für Outdoor- und On-Location-Fotografie geeignet
ideal für Porträt- und Peoplefotografie
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität

Softbox mir nichts, dir nichts aufbauen? Die hochwertige Octagon Schirm-Softbox mit 120cm Durchmesser ist dank ihrer innovativen Spanntechnik so schnell auf- und abgebaut wie ein Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Dabei ist sie äußerst robust, weshalb sich die Schirm-Softbox besonders für den Einsatz im Outdoor- und On-Location-Bereich eignet. Für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ist sie der perfekte Helfer. Egal ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn eine möglichst reflexfreie Ausleuchtung zählt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders für Porträt- und Peoplefotografie, da sie ein natürliches, rundes Augenlicht schafft.


Ein Zwischen- und Außendiffusor kann nach Bedarf eingesetzt werden. Den Außendiffusor befestigen Sie ganz einfach über ein Klettband, das um den Rand des Schirms verläuft. So erhalten Sie saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich liegt auch eine praktische Transporttasche bei, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann.


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x easy Octagon Schirm-Softbox Ø120cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Hensel EH


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 17289, Hensel EH / Richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 124,56*
€ 143,87*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 124,57*
€ 143,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.