Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20795 Zwischenringsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626116-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20795
EAN/GTIN:
     4250234507950
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
objektivadapter mft
Walimex Pro 20795 Zwischenringsatz

walimex pro Automatik-Zwischenringsatz für MFT

zur Vergrösserung des Abstands zwischen Objektiv und Bildebene für die Makrofotografie
Satz, bestehend aus 3 Zwischenringen: 10, 16, 21mm
Die Ringe sind einzeln oder beliebig kombinierbar anzuriegeln
hochwertige Ganzmetallausführung
Alle Ringe sind mit vergoldeten Kontaktstiften bzw. Kontakten versehen, die alle Informationen von der Kamera an das Objektiv weiterführt. Dadurch funktioniert der Autofocus auch im Nahbereich
passend für alle micro four thirds - Kameras

Für einen größeren Abbildungsmaßstab, für die Makrofotografie
Die Zwischenringe werden beliebig kombiniert zwischen Objektiv und Kamera geriegelt und vergrössern den Abstand zwischen Objektiv und Sensorebene. Es ist gleichbedeutend mit einem viel grösseren Ausfahren der Einstellschnecke. Effekt: Der Abbildungsmaßstab wird vergrößert, dadurch auch die Schärfentiefe verkleinert. Ein Motiv im Nahbereich wird vom Hintergrund gelöst, freigestellt. Diese Zwischenringe können mit vielen, nahezu allen, Objektiven genutzt werden. Am effektivsten für Nahaufnahmen sind kurze Brennweiten im Bereich der Normal- oder leichten Telebrennweite.

Drei Zwischenringe für mehr Flexibilität
Das Set besteht aus drei Zwischenringen in verschiedenen Größen. Diese sind beliebig kombinierbar. Dadurch erhalten Sie mit ein und dem selben Grundobjektiv stark unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe. Bitte beachten: Sie verlängern den Weg des Lichtes durch die Zwischenringe. Die Belichtungszeit wird z.B. beim Maßstab 1:1 viermal länger. Ggf. bei ruhigen Objektiven empfehlen wir den Einsatz eines Stativs.

Kontakte zur Datenübertragung
Um ein möglichst elegantes und problemloses Arbeiten sicherzustellen, sind alle 3 Zwischenringe mit vergoldeten Kontakten versehen. So bleibt die Übertragung der EXIF-Daten, wie auch die Blendensteuerung erhalten. Auch Belichtungsmessung im TV- bzw. AV-Modus ist uneingeschränkt möglich. Schliesslich funktioniert auch der Autofokus dank der Kontakte einwandfrei.

Lieferumfang:
•1x walimex Zwischenringsatz für micro four thirds (MFT) Kameras, bestehend aus 3 Zwischenringen mit 10, 16, 21mm

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20795
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,10*
€ 110,32*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 93,11*
€ 110,34*
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 120,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.