Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Universal XL MK II Action Set 21108 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626115-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21108
EAN/GTIN:
     4056929211085
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21108
Aptaris Universal XL MK II Action S...
Walimex Pro Aptaris Universal XL MK II Action Set 21108 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Universal XL MK II Action Set

Basis-Rig-Set aus Aptaris Universal XL MK II, Rod Modul, Schulter- und Griffmodul
inklusive Cable Guard und Stativadapter
individuell an Kameratyp und persönliche Arbeitsweise anpassbar
schnell umrüstbar vom Cage zum Rig
für Rechts- und Linkshänder geeignet
“Made in Germany”

Das walimex pro Aptaris Universal XL MK II Set entlastet Sie bei längeren Dreharbeiten. Eine Vielzahl an 1/4“ sowie sechs 3/8“ Gewinden ermöglicht einen individuellen Aufbau und viele Anbaumöglichkeiten für Zubehör. Dabei wird das Universal XL MK II Cage ganz einfach mit Hilfe einer Klemmschraube am Rod-Modul befestigt. Die Schulterstütze wird über das Rod-System (15mm Industriestandard) geschoben und sicher fixiert. Sie ist so konzipiert, dass sie für die rechte oder linke Schulter verwendbar ist. Weiche Schaumstoffpolster sorgen auch bei längerer Benutzung für einen angenehmen Tragekomfort. Wie die Schulterstütze wird auch das Griffmodul über die 15mm Rods befestigt. Dank des ergonomischen Designs liegen die Griffe sehr gut in der Hand. Über eine Rosette (Aptaris Standard) lassen sich die Handgriffe je nach Wunsch einstellen. Der im Set enthaltene Aptaris Cable Guard ist ein nützliches Werkzeug zum Schutz der Kabelanschlüsse Ihrer Kamera.

walimex pro Aptaris Universal XL Mk II
walimex pro Aptaris Universal XL Mk II eröffnet Ihnen einen Vielzahl an Möglichkeiten. Mit seinen zusätzlichen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindebohrungen kann Zubehör wie Mikrofon oder Filmlicht noch flexibler angebracht werden. Der neue und größere Handgriff sorgt für noch mehr Tragekomfort und kann je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Außerdem verfügt auch der Handgriff über zwei 1/4 Zoll und vier 3/8 Zoll Gewindebohrungen. Das Universal XL Mk II ist passend für alle gängigen Kameras wie z.B. die Panasonic GH-4, Nikon D800 oder Canon 5D Mark III. Kurz gesagt, für alle, deren Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen und die Innenmaße des Cages nicht über- oder unterschreiten. Aptaris wird einfach über den Blitzschuh der Kamera und die Kameraschraube (1/4 Zoll-Gewinde) an der Kamera befestigt. Ein absolutes Highlight ist die Höhenverstellbarkeit des Cages, die über vier Innensechskantschrauben erfolgt. Für absolut rutschfesten Halt sorgen zusätzlich zwei kleine Haken auf der Kameraplatte, die je nach Kamera individuell angepasst werden können. Durch die Adapterplatte mit dem Manfrotto PL 501 Standard kann Aptaris auch auf einem Manfrotto-Stativ angebracht werden. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf das Akku Fach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt.

Stativ Adapter
Der Stativadapter ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Umsetzen Ihrer Kamera im Cage vom Rig zum Stativ. Sie müssen nur die Stativplatte Ihres Kamerastativs an den Adapter schrauben. Der Aptaris Stativadapter bietet die gleiche Aufnahme wie das Aptaris Rod-Modul und ist somit kompatibel mit dem Aptaris Universal XL, Universal XL Mk II und Universal Frame. Das Anbringen Ihrer Stativplatte am Aptaris Stativadapter erfolgt wie gewohnt über 1/4“ oder 3/8“ Schrauben.

Cable Guard
Defekte Anschlussbuchsen und Kabelanschlüsse gehören der Vergangenheit an. Egal ob USB-, Blitzsynchronisations- oder HDMI-Anschluss: Der Cable Guard schützt diese sensiblen Stellen vor durch Zug am Kabel entstehende Defekte. Ein oder mehrere Kabel können ganz einfach durchgeführt und mit zwei Rändelschrauben fixiert werden. Die Kabel werden durch eine beidseitige Gummiauflage vor Beschädigungen geschützt. Diese Auflage erlaubt es auch, Kabel in verschiedenen Stärken zu fixieren. Über zwei 1/4 Zoll-Schrauben ist der Kabelschutz flexibel am Cage zu befestigen. Die großen Rändelschrauben erlauben eine schnelle Montage Ihrer Kabel. Wie alle Zubehörteile des Aptaris Systems wurde auch der Kabelschutz in Deutschland entwickelt und gefertigt. Er zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus. Auch bei diesem Produkt kommt äußerst leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium zum Einsatz.


Lieferumfang:
•1x Aptaris Universal XL MK II, 1x Aptaris Schultermodul, 1x Aptaris Griffmodul, 1x Aptaris Rod Modul, 1x Stativ Adapter, 1x Cable Guard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,76*
€ 787,44*
Frei Haus
ab € 806,68*
€ 822,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,44*
€ 937,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,76*
€ 863,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.