Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Standard-Objektiv f/22 - 1.4 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626092-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626092
EAN/GTIN:
     8809298880187
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang AF 50/1,4 DSLR Autofokus Sony E

Vielseitige Normalbrennweite mit hoher Lichtstärke
Kaum ein Fotograf verzichtet auf ein gutes, lichtstarkes 50 mm Objektiv, denn es lässt sich auf so vielfältige Art und Weise einsetzen. Der Einsatzbereich erstreckt sich dabei von Porträts, Detailfotos, Streetfotografie bis hin zur Landschaftsfotografie. Aufgrund der Offenblende von 1.4 ist dieses Objektiv z. B. ideal für Hochzeits-Reportagen, die in den meisten Fällen ohne Blitzlicht auskommen müssen. Aber nicht nur dafür eignet sich das günstige NiftyFifty. Die Freistellung der im Fokus befindlichen Personen oder Gegenstände ist unvergleichlich. Knackscharfe Ergebnisse, die von einem butterweichen Bokeh umgeben sind, werden Sie überzeugen. Gepaart mit dem schnellen und genauen Autofokus stellt das SAMYANG AF 50/1,4 DSLR eine leistungsstarke und günstige Alternative zu den bisher erhältlichen Sony Objektiven dar.


Für das Beste entwickelt
Für eine bestmögliche optische Leistung des Objektivs wurde der Lichtfluss speziell auf Grundlage des Verhältnisses des Objektivglases zur Lage des Sensors der Sony-Kameras optimiert. Das hochwertig verarbeitete 50 mm 1.4 Objektiv ist dabei trotz des soliden Metallgehäuses kompakt konstruiert. Steckfilter-Systeme oder Schraubfilter lassen sich an das 67 mm Gewinde anbringen und eröffnen Ihnen damit weitere Potenziale.



Hochwertige Optik
Das Innenleben dieses Objektivs besteht aus 9 Glaselementen, die in 8 Gruppen angeordnet sind. So wird eine geringe Naheinstellgrenze von nur 45 cm möglich. 3 asphärische Linsen verringern chromatische Aberrationen und Abbildungsfehler, was für eine hohe Abbildungsleistung sorgt. Das macht sich durch scharfe Bilder mit knackigen Kontrasten und natürlichen Farben bemerkbar. Abgerundet wird das Konstrukt mit einer Mehrschichtvergütung, die Reflexionen und Geisterbilder vermeidet.

Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · 50 mm Festbrennweite · Lichtstärke 1,4 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen · Brennweite 50mm ist für Vollformat die Normalbrennweite und entspricht dem natürlichen Sehwinkel · schneller Autofokus · Butterweiches Bokeh · inkl. Schutzbeutel, Schutzdeckel und Gegenlichtblende · Bitte schalten Sie an Ihrer Sony Kamera den · kontinuierlichen AF (Vor – AF) aus. Sie finden diesen Modus in Ihren · Kameraeinstellungen. ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.4 · Brennweite (Bereich): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Automatisch · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Standard-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG AF 50/1,4 DSLR Objektiv für Sony E, inkl. Schutzbeutel, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 1.4
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.4
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv 50mm, objektiv sel, 8809298880187, Samyang, 1626092
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,41*
€ 421,78*
€ 4,49*
ab € 455,44*
€ 460,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 483,32*
€ 489,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,86*
€ 568,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,18*
€ 567,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,32*
€ 560,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.