Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 1626091 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626091-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626091
EAN/GTIN:
     8809298880989
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 1626091 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 35 mm

Samyang AF 35/2,8 DSLR Autofokus Sony E

Geeignet für Vollformat und APS-C
Ideal für Landschafts- und Architekturfotografie, Street- und Portraitfotografie
Bildwinkel von 63.10° bei Vollformat und 42.96° bei APS-C
Attraktives Bokeh bei offener Blende
Sehr kompakte Größe und Gewicht mit 85 g Gesamtgewicht und 3,3 cm Länge
Objektiv besteht aus sieben Glaselementen, darunter zwei asphärische Linsen und eine hochrefraktive Linse
Mehrschichtvergütung der Linsenelemente (Ultra Multi Coating)
Kontrastreiche Bildwiedergabe ohne Reflexe, verminderte chromatische Aberrationen
Naheinstellgrenze von 35 cm
Robuste und hochwertig verarbeitete Materialien
inkl. Aufbewahrungscase und Objektivdeckeln

Kleines Objektiv mit großer Technik
Das SAMYANG 35 mm Autofokus Objektiv wurde speziell für Fotografen mit hohen Ansprüchen an Bildqualität und Schärfe entwickelt. Es ist geeignet für spiegellose Sony Kameras mit Vollformat und auch APS-C Sensor. Das Autofokus Objektiv ist mit seiner Länge von 33 mm und einem Gewicht von 85,6 g äußerst kompakt und steckt dennoch voll mit hochwertiger Technik und tollen Features, die jedes Fotografenherz höher schlagen lassen.
Trotz seiner kompakten Größe kommt das Objektiv mit einer ausgefeilten Technik und bietet Ihnen einen flotten und sicheren Autofokus.



Ein Objektiv für jede Gelegenheit
Die 35 mm Brennweite ist seit jeher regelrecht der Allrounder unter den Objektiven mit Festbrennweite, da sie – besonders umgerechnet auf das APS-C Format – nahezu dem Bildwinkel des menschlichen Auges gleicht und damit Aufnahmen „direkt aus dem Geschehen heraus“ ermöglicht. Der Bildwinkel von 63° ist vor allem in der Streetfotografie besonders interessant – und auch mit einem APS-C Sensor kommt der Bildwinkel auf knapp 42°, die Brennweite auf ca. 52 mm, eben eine der beliebtesten Brennweiten überhaupt. Auch in der landschafts- und Architekturfotografie ist das AF 35 mm F2.8 von SAMYANG der ideale Begleiter. Portraitfotografen dürfen sich auch freuen, denn bei offener Blende gibt das Autofokus Objektiv ein besonders schönes Bokeh.



Große Technik auf kleiner Größe
Nicht nur die optische Leistungsfähigkeit des Objektivzwergs ist beeindruckend. Das leichte Gewicht und die geringe Abmessung sind wie geschaffen für Reisen. Zudem werden sich auch Fotografinnen freuen, denn das Leichtgewicht ist wie geschaffen für zarte Frauenhände und findet auch in kleinen Fototaschen immer seinen Platz.
Hochwertige Verarbeitung von Optik und Mechanik

Die mehrfach vergüteten Linsen (Ultra Multi Coating) sind das absolute Highlight des Autofokus Objektivs. Sie sorgen für eine kontrastreiche Wiedergabe des Bildmotivs ohne Reflexe, minimieren chromatische Aberrationen und ermöglichen eine hohe Auflösung. Das Objektiv besteht aus insgesamt sieben Glaselementen, die in sechs Gruppen aufgeteilt sind. Darunter befinden sich zwei asphärische Linsen sowie eine hochrefkrative Linse, die den Lichtfluss so optimiert, dass Sie ein klares und lebendiges Bild erhalten. Die Naheinstellgrenze beträgt lediglich 35 cm. Mit offener Blende erhalten Sie eine gleichmäßige Abbildung bis in die Bildecken, auch unter schweren Lichtverhältnissen.

Ein wahres Allroundtalent, das in keiner Fototasche fehlen darf.


Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Automatisch · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount

Lieferumfang:
1x SAMYANG AF35/2,8 DSLR Autofokus Objektiv für Sony E, inkl. Aufbewahrungscase und Schutzdeckeln

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 222,86*
€ 258,22*
Frei Haus
ab € 269,41*
€ 312,56*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 312,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.