Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Fish-Eye-Objektiv f/22 - 2.8 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626090-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626090
EAN/GTIN:
     8809298882440
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 8/2,8 Fisheye II APS-C Fuji X schwarz

Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten
Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben. Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar leicht größer als das Sehfeld des Fotografen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur oder auch im Innenraum: mit dem SAMYANG Fisheye Objektiv lassen sich brillante Aufnahmen erzielen. Durch die extrem große Schärfentiefe und die gigantische Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen.

Optimierte Linsenkonstruktion
Komplett überarbeitet und damit optimiert wurde beim Nachfolgermodell des bewährten SAMYANG 8/2,8 die Linsenkonstruktion. Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit eine hervorragende Kontrast- und Schärfewiedergabe sowie eine ausgewogene Farbbalance. Dank der Verwendung von drei ED- (extra low dispersion) und zwei asphärischen Linsen werden Bildfehler nahezu perfekt auskorrigiert. Diese besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die sehr hohe Lichtstärke von 1:2,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und verhindert einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
· geeignet für APS-C Sensor · einzigartige · Perspektive durch 180° Bildwinkel · ideal für Reportage und Aufnahmen auf engstem Raum · Naheinstellgrenze 30 cm · mehrfach vergütete Glaslinsen · manuelle Scharfeinstellung und riesige Schärfentiefe · hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik · sehr kompakte Bauweise, speziell für die CSC-Kameras entwickelt · inkl. Tasche und Deckel ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 8/2,8 Fisheye II für Fuji X, inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
8 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 270,63*
€ 281,75*
€ 4,49*
ab € 288,50*
€ 300,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 313,28*
€ 327,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,63*
€ 380,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,15*
€ 376,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,64*
€ 371,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,28*
€ 363,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.