Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.1 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626088-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626088
EAN/GTIN:
     8809298883041
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 14/3,1 Video DSLR II Canon EF

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von SAMYANG wurde für die Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.



Einzigartige Perspektiven
Mit dem kompakten 14 mm Weitwinkelobjektiv von SAMYANG entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel verkleinert im Gegensatz zu Teleobjektiven bei gleicher Motiventfernung den Bildmaßstab, so dass das Abbilden eines größeren Bereichs ermöglicht wird. Das SAMYANG Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Foto- und Videografie, besonders aber für Landschaftsbilder und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck bietet Raum für kreative Eindrücke. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28 cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:3,1 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich.



Hochwertige Verarbeitung

Das Objektiv ist qualitativ hochwertig sehr konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.



Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · 14mm Weitwinkelobjektiv für Kameras mit Canon EF · Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für · Landschafts- und Architekturaufnahmen · Stufenlose Blendeneinstellung · Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung · Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für · Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) · Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik · Vergütete Glaslinsen · Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet · Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung · Mit fester Gegenlichtblende · Naheinstellgrenze: ca. 0,28 m · Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 3.1 · Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 14/3,1 Objektiv Video DSLR Canon EF, inkl. Gegenlichtblende, Objektivdeckel und Objektivtasche

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.1
Brennweite (Bereich):
14 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 562,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,85*
€ 558,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,68*
€ 552,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.