Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung FastCharge Handy Ladegerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626051-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA20EWECGWW
EAN/GTIN:
     8806088592114
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung FastCharge Handy Ladegerät USB-C® Stecker Weiß

Samsung FastCharge Ladegerät mit USB-C® Stecker in Blister Verpackung

Ladegerät zum Anschließen und Aufladen kompatibler Geräte über USB.
Schnellladefunktion benötigt bei 9 V mit 1,67 A Output nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen (Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren).
Inkl. USB-C® 2.0-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1.5 m · Weitere technische Daten: Blister

Lieferumfang:
Ladegerät,USB-C®™ Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Eingänge (Steckertyp):
USB
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB-C® Stecker
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge (Details):
1.5 m
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,51*
€ 23,06*
1 Tag
593
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 23,07*
Lager 102
584
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.