Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1625555 17501 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 6 mm 1000 µH 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625555-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1625555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ringkerndrossel
entstördrossel 16a
entstördrossel
17501 Drossel Ringkern radial bedrahtet Rastermaß 6 mm 1000 µH 16 A 1 St.

Ringkern-Drossel

Entstördrossel für Thyristor- und Triac-Schaltungen (Lichtdimmer, Drehzahlsteller usw.).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 1000 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Rastermaß: 6 mm · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 1.18 mm

Hinweis:
Induktivitätswert je Wicklung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 31 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
17501
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
6 mm
Induktivität (L):
1000 µH
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: 1625555, 17501, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.