| |
|
| Artikel-Nr.: 102-162416-BP Herst.-Nr.: IRF620PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay IRF620PBF MOSFET 1 N-Kanal 50 W TO-220
MOSFET (HEXFET)
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 200 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 260 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 5.2 A · Leistung (max) P(TOT): 50 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 14 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 800 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 3.1 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 200 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Vishay | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Vishay | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220 | Ausführung (Transistoren): | N-Kanal | Transistor-Merkmal: | Standard | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | IRF620PBF | Montageart: | Durchführungsloch | C(ISS): | 260 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | I(d): | 5.2 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 50 W | Q(G): | 14 nC | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | R(DS)(on): | 800 mΩ | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 3.1 A | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 250 µA | U(DSS): | 200 V | U(GS)(th) max.: | 4 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 200 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,57* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,95* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,37* | € 1,24* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|