Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Germanium-Diode 1N60 DO-7 20 V 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162205-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1N60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Germaniumdiode
germaniumdiode
Germanium-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +75 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Germanium-Diode · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-7 · Hersteller: Verschiedene Hersteller · In PCB-Software verfügbar: Target 3001! · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 20 V · Typ (Hersteller-Typ): 1N60

Weitere Suchbegriffe: 1N60, Dioden, PN-Übergang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 931,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG