Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnelle Freilaufdiode Taiwan Semiconductor RSFML R2 SubSMA 1000 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSFML R2 Diode Fast Recovery, 1000V / 500mA 500ns, Sub SMA 2-Pin
RSFML R2 Diode Fast Recovery, 1000V / 500mA 500ns, Sub SMA 2-Pin
Artikel-Nr.:
     102-162072-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSFML R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Freilaufdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schnelle Freilaufdiode · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 0.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): SubSMA · Hersteller: Taiwan Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TSC · Montageart (LOV): Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 500 ns · Typ (Hersteller-Typ): RSFML R2

Weitere Suchbegriffe: diode, Taiwan Semiconductor, RSFML R2, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0847*
50
€ 6,95*
ab € 0,0602*
€ 0,0879*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0833*
€ 0,1356*
1
€ 4,00*
ab € 0,0951*
€ 0,1356*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 931,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG