Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode RGL34D MiniMELF 200 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162070-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL34D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 0.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 0.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): MiniMELF · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schnelle Si-Gleichrichterdiode · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 150 ns · Typ (Hersteller-Typ): RGL34D

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
MiniMELF
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
RGL34D
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
0.5 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Durchlassspannung Referenz:
0.5 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
150 ns
Sperrspannung U(R):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, RGL34D, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0798*
€ 0,1055*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0838*
€ 0,1183*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.