Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-4861962 Multifunktionszange 0.5 bis 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1620654-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4861962
EAN/GTIN:
     4053199519118
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Multifunktionale Abisolierzange 7-in-1 mit Drahtschneider und Crimpzange

7 Funktionen in einer Zange
Inkl. integriertem Sperrriegel um ein versehentliches Öffnen der Zange zu verhindern
Kopf aus Kohlenstoffstahl

Multifunktionaler Einsatz
Die Toolcraft Multifunktionszange, mit dem aus Kohlenstoffstahl bestehenden Kopf, bietet Ihnen 7 Funktionen in Einem, wodurch Sie für jeden Einsatz ideal gewappnet sind. Zudem erspart diese Ihnen den kostenaufwendigen Kauf der bereits beinhalteten Werkzeuge und schafft jede Menge Platz in Ihrem Werkzeugkoffer.

Alles im Griff
Mit Hilfe der Grifffläche, welche am Ende der Zange angebracht ist, lassen sich beispielsweise dünne Kabel oder Drähte ganz einfach greifen und festhalten, wobei die speziell gezackten Kanten ein versehentliches Abschneiden dieser verhindern.

Abisolieren von Kabeln
Ebenfalls in der Zange enthalten ist ein Schneider zur Abisolierung von Kabeln mit einem Durchmesser von 0,5, 0,65, 0,8, 1,0, 1,3, 1,6, oder 2,0 mm.

Einfaches Abschneiden
Das integrierte Schnittwerkzeug trennt durch seine scharfen Kanten sebst dickere Kabel kinderleicht, wobei nur ein geringer Krafteinsatz benötigt wird.

Biegen von Drähten
Das Biegen von Drähten per Hand gehört der Vergangenheit an. Der eingebaute Drahtwickler schafft für diese Tätigkeit die optimale Lösung.

3 Arten von Crimpern
Die Multifunktionszange erlaubt Ihnen das Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern mit einer Dicke von 0,3, 0,5, oder 1,25 mm. Zudem bietet Ihnen die Zange spezielle Werkzeuge für das Crimpen von unisolierten Kabelschuhen und Kabelverbindern mit einem Durchmesser von 0,5, 1,25 und 2,0 mm wie auch von offenen Stiftklemmen.

Sicheres Arbeiten
Dank des integrierten Sperrriegels mit seinem Wegklappmechanismus wird ein versehentliches Öffnen der Zange verhindert, was möglichen Verletzungen, wie dem Einklemmen von Fingern, vorbeugt.

Ausstattung:
Abisolierer 0,5 mm; 0,65 mm; 0,8 mm; 1,0 mm; 1,3 mm; 1,6 mm; 2,0 mm
Crimper für unisolierte, offene Steckverbinder 0,3 mm; 0,5 mm; 1,25 mm
Crimper für unisolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder 0,5 mm; 1,25 mm; 2,0 mm
Crimper für offene Stiftklemmen
Schneider
Drahtwickler
Greiffläche

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 2 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 2 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.5 mm · Gewicht: 200 g · Material: Kohlenstoffstahl · Produkt-Art: Multifunktionszange · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.5 bis 2 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Kohlenstoffstahl
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
2 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-4861962, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,76*
€ 17,23*
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 17,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.