Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-4861944 Abisolierzange 0.15 bis 6 mm² 26 bis 10 awg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1620648-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4861944
EAN/GTIN:
     4053199516506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Automatische Crimp- Und Abisolierzange

Metallkörper (SK5) mit Wärmebehandlung
Verstellbarer Anschlag steuert die Länge des zu abisolierenden Kabels
Mit Zweikomponenten-Griff: TPR + PP Kunstoff

Zum Abisolieren und Crimpen isolierter und nichtisolierter Kabel von 10-26AWG (0.2 - 6mm²)
Mit spezieller Vorrichtung zum Abisolieren von feinen Kabeln (max. 8AWG (8mm²), min. 30AWG (0.05mm²)

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.15 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.15 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 26 bis 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 26 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 10 awg · Gewicht: 305 g · Material: Stahl,ABS Kunststoff,Thermoplast,Tantal,PP · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Lieferumfang:
1x automatische Crimp- und Abisolierzange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
26 bis 10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.15 bis 6 mm²
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl | ABS Kunststoff | Thermoplast | Tantal | PP
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.15 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
26 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10 awg
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, TOOLCRAFT, TO-4861944, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 20,60*
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 20,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,89*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.