Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1620597-BP Herst.-Nr.: CLK H1/H7 EAN/GTIN: 4052899522640 |
| |
|
| | |
| OSRAM CLK H1/H7 Halogen Leuchtmittel Original Line H1,H7,PY21W,P21W,P21/5W,R5W,W5W 55 W 12 V
Ersatzlampenbox Minibox Value Pack
Erstausrüsterqualität Verlässliche Qualität Ergonomisch geformt
Die OSRAM MINIBOX erspart Ihnen den Ärger der Werkstattsuche um neue Ersatzlampen zu kaufen. Mitführpflicht von Ersatzleuchtmitteln in Europa Für folgende Ländern gibt es eine Mitführpflicht*: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Russland, Serbien und Slowenien
Für alle Länder mit Tagfahrlichtpflicht ist das Mitführen empfohlen: Irland, Schweiz, Italien, Dänenmark, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Moldawien, Rumänien, Ungarrn, Tschechische Republik, Bulgarien, Mazedonien, Litauen und Polen
*= Kfz. mit Xenon- bzw. LED-Haupt-Scheinwerfern haben keine Mitführpflicht von Ersatzleuchtmitteln, jedoch schon für Blinker-, Schluss- bzw. Bremsleuchten! Quelle: ÖAMTC, Stand 06.2016
Technische Daten: Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H1,H7,PY21W,P21W,P21/5W,R5W,W5W · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 55 W · Leuchtfarben (Auto): Weiß · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Original Line · Sockel: P14.5s,PX26d
Lieferumfang: Je 1x H7 55 W, H1 55 W, P21/5 W (Brems-/ Rücklicht), P21W (Blink-/ Bremslicht), PY21W (Blinklicht), R5W (Bremslicht), W5W (Standlicht), Standart-Flachsicherungen 10, 20,30 A.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 115 x 60 x 90 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | OSRAM | Leuchtfarben (Auto): | Weiß | Farbe: | weiß | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H1 | H7 | PY21W | P21W | P21/5W | R5W | W5W | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 55 W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Original Line | Betriebsspannung: | 12 V | Sockel: | P14.5s | PX26d | Produkt-Art: | Halogen Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Autolampen P21/5W, P21/5W-Lampen, Sockel P21/5W, Autolampen P21W, Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ, P21W-Lampen, Sockel P21W, Autolampen PY21W, PY21W-Lampen, Sockel PY21W, Autolampen R5W, R5W-Lampen, Sockel R5W, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, Leuchtmittel Px26d, Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen p21w, OSRAM, CLK H1/H7, Minibox H1/H7, Nachrüstlampen, Ersatzlampen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,34* | € 15,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 15,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,73* | € 29,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|