Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CR1206-J/-000ELF Dickschicht-Widerstand 0 Ω SMD 1206 0.25 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619950-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
SMD Dickschicht-Widerstandsserie CR1206

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CR1206-J/-000ELF · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0 Ω

Weitere Suchbegriffe: Bourns, CR1206-J/-000ELF, CR1206-J/-000ELFCT-ND, Widerstand
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 25,00*
ab € 0,00494*
€ 0,00559*
1
Frei Haus
ab € 0,0182*
€ 0,0364*
10
€ 5,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0567*
1
€ 4,00*
ab € 0,0372*
€ 0,1117*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0138*
€ 0,1755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1755*
€ 0,2088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0476*
€ 0,0566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC1206S4F0000T5E
ab € 0,0252*
Ähnlich
Multicomp
MC1206S4F0000T5E
ab € 0,00436*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EB
ab € 0,01001*
Ähnlich
Vishay
CRCW12060000Z0EB
ab € 0,0204*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-070RL
ab € 0,00566*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-070RL.
ab € 0,01127*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-070RL.
ab € 0,0161*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-100RL
ab € 0,0136*
Ähnlich
Yageo
RC1206JR-130RL
ab € 0,01308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.