Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns CR1206-FX-10R0ELF Dickschicht-Widerstand 10 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619918-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-10R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bourns
CR1206-FX-10R0ELF
CR1206-FX-10R0ELFCT-ND
Widerstand
SMD Dickschicht-Widerstandsserie CR1206

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CR1206-FX-10R0ELF · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1885*
€ 0,2243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.