Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi EC 685.M Espressomaschine mit Siebträger Silber 1350 W E.S.E. Pad kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619788-BP
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132106138
EAN/GTIN:
     8004399331198
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
DeLonghi EC 685.M Espressomaschine mit Siebträger Silber 1350 W E.S.E. Pad kompatibel

Dedica Style EC685.M

Inkl. Siebträgereinsätz für vorportionierte E.S.E. Pads
Abnehmbarer Wasserbehälter (1,0 L)
Flow Stop Funktion zum Programmieren der Tassenfüllmenge

Mit der Kombination aus professioneller Milchaufschäumdüse und höhenver-stellbare Tassenabstellfläche können Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milch-Kaffeespezialitäten auch zu Hause stilecht in hohen Gläsern zubereitet werden.
Dank elektronischer Temperatur-kontrolle, individuell programmierbarer Tassenfüllmenge und schneller Einsatzbereitschaft bringt die Dedica Style immer perfekte Ergebnis.
Die modernen Farben mit trendy Matt-Finishing und geprägtem Dedica Logo unterstreichen das einzigartige Dedica Design

Ausstattung:
Sehr schmales Design – nur 15 cm breit
Thermoblock-Heizsystem: immer die perfekte Temperatur
Schnelles Aufheizen (40 Sekunden)
Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
Flow Stop Funktion zum Programmieren der Tassenfüllmenge
Professioneller Siebträgerhalter mit patentierten Easy Clean-Filtereinsätzen für 1 und 2 Tassen mit herausnehmbarem Sieb um Kaffeepulverreste restlos zu entfernen
Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver oder vorportionierte E.S.E. Pads
Professionelle Milchaufschäumdüse für die Zubereitung von cremigem Milchschaum, heißer Milch oder Heißwasser für Tee
Lackiertes Vollmetallgehäuse
Tassenabstellfläche
Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
An/Aus-Schalter mit energiesparender, automatischer Abschaltung
Entkalkungsanzeige
Höhenverstellbare Abtropfschale, auch für hohe Gläser bis zu 12 cm geeignet
Abtropfschale herausnehmbar mit Wasserstandsanzeige
Antitropfsystem
Geeignet für De’Longhi Wasserfilter (optional)
15 bar Pumpendruck

Technische Daten:
Dampfdüse (Ja/Nein): Ja · Gewicht: 4.2 kg · Herstellerfarbe: Silber · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: E.S.E. Pad kompatibel · Kapazität Wassertank: 1 l · Leistung: 1350 W · Produktabmessung, Breite: 149 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 305 mm · Pumpendruck: 15 bar

Lieferumfang:
EC 685.M Grundgerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
305 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
149 mm
Marke:
DeLonghi
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
E.S.E. Pad kompatibel
Farbe:
grau
Dampfdüse (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Wassertank:
1 l
Pumpendruck:
15 bar
Leistung:
1350 W
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
Espressomaschine mit Siebträger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 127,33*
€ 149,13*
1 Tag
83
1
€ 4,79*
ab € 129,95*
€ 152,59*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 132,73*
€ 156,17*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 133,43*
€ 157,03*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 179,48*
€ 209,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.