Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS M6 Systemkamera EF-M 15-45 mm IS STM 24.2 Mio. Pixel Schwarz WiFi, Bluetooth, Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619758-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1724C012AA
EAN/GTIN:
     4053199516322
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
canon systemkamera
spiegellose systemkamera
Canon EOS M6 mit EF-M 15-45mm 1:3,5-6,3 IS STM Objektiv

24,2-Megapixel-Aufnahmen mit beeindruckenden Details
Dual Pixel CMOS AF führt die Schärfe auf sich bewegende Motive nach
Full-HD 60p – Flüssigere, realistischere Filmaufnahmen
5-achsige digitale Bildstabilisierung
WLAN/NFC – Per WLAN verbinden, teilen und Backups erstellen

Geschwindigkeit und Leistung einer DSLR in einem Gehäuse, das so kompakt ist, dass man es überall mit hinnehmen kann.

Ausstattung:
24,2-Megapixel-Aufnahmen mit beeindruckenden Details · Gestochen scharfe Ergebnisse dank eines AF-Systems, das so schnell ist wie bei einer DSLR · Dual Pixel CMOS AF führt die Schärfe auf sich bewegende Motive nach · Wunderschöne Full-HD-Videos mit komplett manueller Steuerung aufnehmen · Reihenaufnahmen mit bis zu 9 B/s bei festgestelltem AF oder bis zu 7 B/s mit SERVO AFNatürlich wirkender, gleichmäßiger AF und kamerainterne 5-achsige Bildstabilisierung für professionell wirkende Videoaufnahmen · Dank WLAN mit NFC und Bluetooth®* ist die kabellose Fernsteuerung und Datenübertragung ganz einfach · Erkunden Sie unsere Serie an ultra-kompakten EF M Objektiven – ideal für Reisen · Mehr als 80 EF und EF-S Objektive lassen sich mit dem optional erhältlichen Objektivadapter EF-EOS M ebenfalls und ohne Einbußen bei der Qualität oder der Fokussiergeschwindigkeit benutzen · Kompatibel mit der kostenlosen Canon Photo Companion App. Personalisierte Inhalte, Challenges und Inspirationen für deine fotografische Reise – der ideale Partner für visuelle Geschichten · Kompatibel mit der kostenlosen Canon Camera Connect App. Verbinde dein Apple oder Android Mobilgerät mit deiner Kamera und du kannst deine Aufnahmen ganz einfach übertragen und teilen.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 24.2 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5.08 cm · Enthaltene Objektive: EF-M 15-45 mm IS STM · Farbe: Schwarz · Gewicht: 390 g · Kamera-Besonderheiten: WiFi,Bluetooth,Full HD Video · Produkt-Art: Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44.5 mm · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
EOS M6 Gehäuse,Kamera-Gehäusedeckel R-F-4 ,Tragegurt EM-300DB,Akkuladegerät LC-E17E,Netzkabel,Akku LP-E17 ,Kontaktabdeckung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Display-Diagonale (in cm):
5.08 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
WiFi | Bluetooth | Full HD Video
Enthaltene Objektive:
EF-M 15-45 mm IS STM
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Pixel:
24.2 Mio. Pixel
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Systemkamera
Weitere Suchbegriffe: Canon, 1724C012AA, EOS M6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,42*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,53*
€ 826,4907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,42*
€ 822,7898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1279C012AA
ab € 1.052,71*
Ähnlich
Canon
1725C002AA
ab € 394,97*
Ähnlich
Canon
1725C012AA
ab € 710,89*
Ähnlich
Canon
1725C022AA
ab € 702,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.