Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Paperflow A4H1X6.02 Plakathalter Grau DIN A4 Anzahl der Fächer 6 1 St. (B x H x T) 311 x 502 x 79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619325-BP
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881899
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Prospekthalter 31,1 x 50,2 x 7,9 cm (B x H x T) DIN A4 Polystyrol grau 6 Fächer

Maße: 31,1 x 50,2 x 7,9 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Wandbefestigung möglich
Werkstoff: Polystyrol
6 Fächer

Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.

Ausstattung:
Prospekthalter

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 6 · Farbe: Grau · Material: Polysterol · Produkt-Art: Plakathalter · Produktabmessung, Breite: 311 mm · Produktabmessung, Höhe: 502 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Wandbefestigung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
502 mm
Produktabmessung, Breite:
311 mm
1c. Marke:
Paperflow
Anzahl der Fächer:
6
Farbfamilie (neu):
grau
Material:
Polysterol
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthalter
Produkt-Art:
Plakathalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 37,50*
€ 42,33*
€ 5,95*
ab € 38,29*
€ 42,33*
€ 2,45*
ab € 43,58*
€ 48,81*
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 51,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 81,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
4066X4.35
ab € 35,04*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 37,16*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.01
ab € 132,03*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.02
ab € 126,80*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 35,46*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.02
ab € 37,46*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.01
ab € 129,00*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.02
ab € 128,08*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 186,07*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.02
ab € 187,43*
Ähnlich
Paperflow
535.02
ab € 68,36*
Ähnlich
Paperflow
EOTAB.01
ab € 80,61*
Ähnlich
Paperflow
4TM665.35
ab € 124,00*
Ähnlich
Paperflow
4069.35
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.