Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PV 45 10455 Solar-Set 45 Wp inkl. Anschlusskabel, inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1618859-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10455
EAN/GTIN:
     4025758104554
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
sunset solarset
Sunset PV 45 10455 Solar-Set 45 Wp inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler

Solar-Set PV 45

Hohe Spitzenleistung
Schnelle und einfache Montage
Mehrstufige Ladetechnologie

Die unkomplizierte unabhängige Stromversorgung für Klein- und Schrebergärten, Wochenendhaus, Berghütten, Wohnwagen, Camping, Boot und überall, wo keine Steckdose vorhanden ist.
Das PV Solar-Stromset ist hervorragend zur Batterieladung geeignet um z. B. damit Licht, Radio, Notebook, Mobiltelefon oder andere kleine Verbraucher mit Strom zu versorgen. Auch für Laien schnell und einfach aufzubauen. Das Set kann auch einfach erweitert werden, dazu wird lediglich ein zusätzliches Solarmodul an das vorhandene angeschlossen. Sie erreichen dabei eine Verdoppelung der Leistung und der Akku wird schneller geladen.

Dieses Solarmodul wurde speziell für den Einsatz in kleinen privaten und industriellen Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme konzipiert (z. B. zur Akkuerhaltungsladung, für netzunabhängige mobile Messstationen, zur Energieversorgung
für die Beleuchtung eines Gartenhäuschens, zur netzunabhängigen Stromversorgung für Pumpensysteme etc.).
Die frontseitige Abdeckung besteht aus spezialgehärtetem hochtransparentem Glas und ist äußerst lichtdurchlässig und robust. Die feste Kunststoffrückseite ist mit der Glasabdeckung dauerhaft verbunden. Eloxierte Aluminium-L-Profile bilden den verwindungssteifen Modulrahmen, mit dem das Laminat eingefasst ist und ermöglichen eine einfache universelle Montage. So erhält das Solarmodul einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen.
Es wurden Zellen aus kristallinem Silizium eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern diese Zellen einen hohen Energieertrag. Die Solarzelle ist texturiert und antireflexbeschichtet. Sie ist in dem weichen EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat) des Modullaminats eingebettet. Dies gewährleistet Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV-Stabilität sowie elektrische Isolierung und ermöglicht thermische Ausdehnung.

Der Laderegler SR 6.6 besticht mit hohem Laststrom und automatischer Umschaltung von 12 V auf 24 V ist er optimal für Geräte mit bis zu 300 W Leistung geeignet. Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die LED-Benutzerschnittstelle ermöglicht jederzeit ein leichtes Ablesen des Batteriestatus. Groß ausgelegte Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung von Solarpanelen, Batterie und Last.

Ausstattung:
Monokristallines Solarmodul · Hohe Spitzenleistung · Eloxierte Aluminium-L-Profile · Zelle texturiert und antireflexbeschichtet · Serien-Regler · Spannungsregelung · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Gemeinsame positive Erdung oder negative Erdung einer Klemme · Monatliche Wartungsladung · Überspannungsschutz · Verpolschutz · Kurzschlussfest · Rückstromschutz · Temperaturkontrolle · Über- und Tiefentladeschutz

Technische Daten:
Kabellänge (Details): 10 m · Kurzschluss-Strom: 2780 mA · Laderegler-Strom: 6 A · Leerlaufspannung: 20.9 V · Leistung: 45 Wp · Nennspannung: 12 V,24 V · Nennstrom: 2550 mA · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler · Weitere technische Daten: Solarmodul: Spannung max. 17.6 V, Gewicht 4.2 kg, Abm. (LxBxH) 636 x 530 x 20 mm
Laderegler: Modul-Strom max. 180 Wp, Laststrom 6 A, Gewicht 150 g, Abm. (BxHxT) 145 x 100 x 30 mm, Temperaturbereich -25 bis +50 °C · Wirkungsgrad: 21 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Laderegler SR 6.6 · Spezialkabel (2 x 1,5 mm²) · Spezialkleber · Kabeldurchführung doppelt · Batterie-Polklemmen (+/-) · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Sunset
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Anschlusskabel | inkl. Laderegler
Nennstrom:
2550 mA
Nennspannung:
12 V | 24 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
20.9 V
Kurzschluss-Strom:
2780 mA
Leistung:
45 Wp
Laderegler-Strom:
6 A
Kabellänge (Details):
10 m
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: solarset, Sunset, 10455, PV 45, Solarzelle, Solarsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 219,19*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 298,44*
€ 361,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.