Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-LC 18/25 Li-Solo Akku Kettensäge ohne Akku Schwertlänge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616896-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501761
EAN/GTIN:
     4006825608342
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akkukettensäge einhell
akku-kettensäge
Einhell Power X-Change GE-LC 18/25 Li-Solo Akku Kettensäge ohne Akku Schwertlänge 250 mm

Einhell Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li - Solo

OREGON Qualitätsschwert und -Kette
Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Automatische Kettenschmierung

Die Einhell Akku-Kettensäge kombiniert ein starkes Einhell-Produkt mit der Schärfe von OREGON. Mit OREGON-Qualitätsschwert und -kette bildet die benutzerfreundliche und sichere Akku-Kettensäge eine ideale Verbindung. Die handliche Kettensäge ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume, zur Bearbeitung von Brennholz und zum Kürzen und Zerlegen von Bauholz. Bequem und sicher lässt sich die Akku-Kettensäge von Einhell von jedem Hobbygärtner handhaben. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich unmittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette sofort ab, falls diese sich lösen sollte. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten, zusätzlich bietet der ergonomische Griff der Akku-Kettensäge von Einhell einen festen und angenehmen Halt. Die Kettenspannung lässt sich ganz ohne Werkzeug regulieren, und auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen.

Ausstattung:
OREGON Qualitätsschwert und -Kette
Werkeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Ergonomischer Griff
Krallenanschlag aus Metall
Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
Große Öleinfüllöffnung

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 2.9 kg · Kapazität Öltank: 200 ml · Kettengeschwindigkeit: 4.5 m/s · Produktabmessung, Länge: 435 mm · Schwertlänge: 250 mm · Weitere technische Daten: Schnittlänge: 230 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li-Solo
1x Oregon Kette
1x Kettenschutz

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Produktabmessung, Länge:
435 mm
Marke:
Einhell
Schwertlänge:
250 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Kapazität Öltank:
200 ml
Kettengeschwindigkeit:
4.5 m/s
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2.9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4501761, Power X-Change GE-LC 18/25 Li-Solo, Power X-Change, Power X Change
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,41*
€ 95,29*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 79,72*
€ 98,64*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 81,51*
€ 100,11*
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 100,11*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 100,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.