Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Figuren-Blechschere rechtsschneidend 1616700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616700-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1616700
EAN/GTIN:
     4053199510849
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Figuren-Blechschere rechtsschneidend

Schneidleistung max. 1 mm
Abrutschschutz
2-Komponenten-Griff

Ausstattung:
für Bleche bis Stärke 1 mm
ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
Schneiden von Radien
selbstöffnende Schenkel
Lange und seitlich abgesetzte Schneide
Abgewinkelter Scherenkopf für hohe Sicherheit, bringt das Material auf Abstand und die Hand aus der Gefahrenzone
Schneidenhärte min. 65 HRC.

Technische Daten:
Geeignet für (Scheren): Bleche · Gewicht: 380 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Blechschere · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schneid-Länge: 40 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidleistung (max.): 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für (Scheren):
Bleche
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schneidleistung (max.):
1 mm
Schneidhärte:
65 HRC
Schneid-Länge:
40 mm
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 8,36*
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 8,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.