Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-22112 Video-Türsprechanlage 2-Draht Komplett-Set 1 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616431-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22112
EAN/GTIN:
     8711658416526
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Smartwares DIC-22112 Video-Türsprechanlage 2-Draht Komplett-Set 1 Familienhaus Weiß

Video Türsprechanlage DIC-22112 weiß

12 Melodien
Nachtsichtfunktion

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie sich die Person zunächst über die Smartwares DIC-22112 Video-Türeingangskontrolle ansehen und mit ihr sprechen. Die Video-Gegensprechanlage umfasst eine Außeneinheit aus gebürstetem Aluminium mit Kamera und eine Inneneinheit mit LCD-Monitor. Dank einfacher 2-Draht-Installation lässt sich die Sprechanlage mit nahezu jeder vorhandenen Türklingelverdrahtung benutzen.

Stets wissen, wer an der Tür klingelt:
Die Inneneinheit hat ein elegantes Design und einen 3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor, auf dem Sie sehen, wer an der Tür klingelt. Installieren Sie die zusätzliche Inneneinheit in einem andern Zimmer, um sicherzugehen, dass Sie an mehreren Orten zuhause auf die Türklingel reagieren können. So wissen Sie stets, wer Sie besucht, und können entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten.
Freisprechbetrieb:
Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie keinen Hörer in die Hand zu nehmen, und die Antworttaste macht erleichtert die Bedienung. Außerdem können Sie unter 12 verschiedene Melodien wählen und die Lautstärke ändern. So können Sie die Sprechanlage individuell an Ihre Erfordernisse anpassen.
Immer der richtige Winkel:
Die Außeneinheit ist witterungsbeständig und für die Installation im Freien geeignet. Dank Klingelknopf mit integriertem Namensschild brauchen Ihre Besucher nicht nach der richtigen Klingel zu suchen. Mit Hilfe der 15°-Schwenk/Neige-Funktion können Sie die VGA-Kamera so ausrichten, dass Sie jederzeit deutlich sehen, wer an der Tür ist. Und dank der integrierten LEDs können Sie Besucher auch nachts bis auf 1 m Entfernung sehen.
Nutzen Sie die vorhandene Verdrahtung:
Die Sprechanlage ist 2-drahtig, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Um sicherzugehen, sollten Sie immer zunächst Ihre Verdrahtung überprüfen. Die schmale Inneneinheit kann an der Wand angebracht werden und wird über das mitgelieferte Netzteil versorgt. Kein Aufwand, sondern eine einfache und schnelle Installation.
Heißen Sie Ihre Gäste willkommen:
Die Gegensprechanlage kann durch eine zusätzliche Inneneinheit erweitert werden, so dass Sie von verschiedenen Orten zuhause aus auf die Türklingel reagieren können. Die Sprechanlage kann mit einem elektrischen Tür- oder Toröffner verbunden werden, so dass Sie die Tür einfach per Tastendruck an der Inneneinheit öffnen können. Die Entriegelungsdauer ist von 1-2 bis 4-7 Sekunden einstellbar. Sie können Ihren vorhandenen elektrischen Türöffner oder einen der beiden elektrischen Türöffner DB5005 oder DB5005L benutzen.

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie sich die Person zunächst über die Video-Türeingangskontrolle ansehen und mit ihr sprechen. Die Video-Gegensprechanlage umfasst eine Außeneinheit aus gebürstetem Aluminium mit Kamera und eine Inneneinheit mit LCD-Monitor. Dank einfacher 2-Draht-Installation lässt sich die Sprechanlage mit nahezu jeder vorhandenen Türklingelverdrahtung benutzen.

Ausstattung:
3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor · 15°-Schwenk/Neige-Kamera · Einfache Montage.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (BxHxT) 80 x 141 x 32 mm · Abmessungen (Innengerät): (BxHxT) 86 x 205 x 21 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Auflösung (Details): 480p · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Daten: VGA · Melodien (Anzahl): 12 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz,Wand · Montageart (Innen): Wand · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): 2-Draht

Lieferumfang:
Inneneinheit mit 3,5 Zoll (8,9 cm) LCD-Monitor,Außeneinheit mit Kamera,Netzteil,10 m Kabel,Befestigungsschrauben,Sicherungsschrauben,Regenschutz,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
VGA
Herstellerfarbe:
Weiß
Display-Diagonale (in cm):
8.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Smartwares
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Wand
Montageart (Außen):
Aufputz | Wand
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
12
Abmessungen (Außengerät):
(BxHxT) 80 x 141 x 32 mm
Abmessungen (Innengerät):
(BxHxT) 86 x 205 x 21 mm
Auflösung (Details):
480p
Übertragungsart (Details):
2-Draht
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Smartwares, DIC-22112, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 184,74*
€ 4,95*
ab € 149,67*
€ 184,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 213,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DIC-22122
ab € 235,67*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22132
ab € 323,10*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22212
ab € 173,34*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22222
ab € 312,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.