Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser 130 mm TOOLCRAFT TO-4848819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616273-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4848819
EAN/GTIN:
     4053199511730
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser linkshänder
Sicherheitsmesser 130 mm

Automatisches Einfahren der Klinge
sicheres Zerschneiden und Öffnen von Kartons

Das TOOLCRAFT Sicherheitsmesser mit automatisch einziehbarer Klinge eignet sich perfekt zum sicheren Zerschneiden und Öffnen von Kartons, zur Anwendung in der Hobby-Werkstatt, zum Schneiden von Teppichen und vielem mehr. Für die sichere Anwendung sorgt die automatisch einziehbare Klinge, die sofort einfährt, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird.

Ausstattung:
Klinge aus Crabon Stahl
Griff aus stabilem ABS
Einfaches Umrüsten für Linkshänder duch drehen der Klinge

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Cuttermesser-Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 24 g · Herstellerfarbe: Transparent,Rot · Inhalt: 1 St. · Material: ABS Kunststoff,Papier,Polystyrol · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
1 x Kunststoff Sicherheitsmesser

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent | Rot
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Cuttermesser-Besonderheiten:
mit Einziehklinge
Farbe:
transparent | rot
Material:
ABS Kunststoff | Papier | Polystyrol
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: toolcraft sicherheitsmesser, TOOLCRAFT, TO-4848819, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 1,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4983444
ab € 1,51*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.