Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor ST1173 Iduino ST1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616244-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ST1173
EAN/GTIN:
     4053199514564
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur-/Feuchtigkeits-Sensor-Modul AM2302 DHT22/ST1173 ST1173

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino™-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Temperatur-/Feuchtigkeits-Sensor-Modul AM2302 DHT22/ST1173 · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Temperatur-/Feuchtigkeitssensor · Hersteller: Iduino · Typ (Hersteller-Typ): ST1173

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, Iduino, ST1173, Temperatur-Sensor-Modul, Feuchtigkeits-Sensor-Modul
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 14,23*
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
65193
ab € 33,01*
Sonstiges
Arduino
65192
ab € 21,14*
Sonstiges
Iduino
k.A.
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.