Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1616201-BP Herst.-Nr.: RF-4848603 EAN/GTIN: 4053199511686 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-KS-KOAX Koax-Einbaumodul Keystone
renkforce Koax-Keystone Modul RF-KS-KOAX
75-Ohm-Durchgangskupplung Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
Dieses Modul können Sie zum Anschluss einer SAT-Installations-Leitung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Technische Daten: Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Werkzeugfreie Installation: Ja
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): | Keystone | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Produkt-Art: | Koax-Einbaumodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199511686, Renkforce, RF-4848603, RF-KS-KOAX, Netzwerk Einbaumodule |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 2,47* | € 4,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,57* | € 4,10* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,50* | € 6,85* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 5,95* | ab € 5,40* | € 8,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|