Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU292032 Zeitschaltuhr für Hutschiene DinO RD 230 V/AC Tagesprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616177-MU
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU292032
EAN/GTIN:
     8426709800017
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Suevia SU292032 Zeitschaltuhr für Hutschiene DinO RD 230 V/AC Tagesprogramm

Analoge Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm

Potentialfreier Kontakt
Tagesprogramm
Montage auf DIN-Schiene

Analoge Verteilerschaltuhr mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Tagesprogramm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gangreserve: 150 h · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Max. Last: (Glühlampen) 3000 W, (Leuchtstofflampen) 1200 VA, (Halogenlampen, Niedervolt) 2000 VA, (Halogenlampen, 230 V/AC) 3000 W, (Energiesparlampen) 1000 VA, (LEDs) 100 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 88 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Tagesprogramm
Typ (Hersteller-Typ):
DinO RD
Gangreserve:
150 h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 08426709800017, Suevia, SU292032, DinO RD, Zeitschaltrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 66,08*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 66,09*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 70,97*
€ 90,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.