Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU400132 Zeitschaltuhr für Hutschiene DinO One D 230 V/AC Tagesprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616176-MU
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU400132
EAN/GTIN:
     8426709800352
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Suevia SU400132 Zeitschaltuhr für Hutschiene DinO One D 230 V/AC Tagesprogramm

Analoge Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm

Potentialfreier Kontakt
Tagesprogramm
Montage auf DIN-Schiene

Analoge Verteilerschaltuhr mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Tagesprogramm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Schaltabstand (min.): 15 min · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Max. Last: (Glühlampen) 2500 W, (Leuchtstofflampen) 1200 VA, (Halogenlampen, Niedervolt) 2000 VA, (Halogenlampen, 230 V/AC) 2500 W, (Energiesparlampen) 900 VA, (LEDs) 100 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ausführung (Zeitrelais):
Tagesprogramm
Typ (Hersteller-Typ):
DinO One D
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltabstand (min.):
15 min
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 08426709800352, Suevia, SU400132, DinO One D, Zeitschaltrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 41,20*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,21*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 49,05*
€ 64,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.