Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik OB270023 Zeitschaltuhr für Hutschiene ALPHA D 230 V/AC Tagesprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616169-MU
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB270023
EAN/GTIN:
     8426709001773
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
ORBIS Zeitschalttechnik OB270023 Zeitschaltuhr für Hutschiene ALPHA D 230 V/AC Tagesprogramm

Analoge Universalschaltuhr

Manueller Schalter ON/OFF/Automatik

Analoge Universalschaltuhr für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen; z.B. Beleuchtung, Klimaanlagen, Wasserpumpen usw. Montage auf DIN-Schienen, Aufputz und in Schalttafeln (Faston-Anschlüsse).

Technische Daten:
Ausführung (Zeitrelais): Tagesprogramm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 94 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Tagesprogramm
Typ (Hersteller-Typ):
ALPHA D
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, 08426709001773, ORBIS Zeitschalttechnik, OB270023, ALPHA D, Zeitschaltrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 67,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,81*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 78,90*
€ 100,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.