Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Joy-IT XEON E3 1220 V5 19" Barebone Server PC Intel® Xeon E3-1220 8 GB Intel HD Graphics 530 ohne Betriebssys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1616059-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Joy-IT XEON E3 1220 V5 19" Barebone
EAN/GTIN:
     4053199515462
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
server 4u
barebone server
Joy-IT 19" 4HE Barebone XEON E3-1220V5

Intel® Xeon E3-1220 V5 (4 x 3.00 GHz) Prozessor
8 GB Arbeitsspeicher mit ECC
bis zu 7 Festplatten möglich
integrierter Staubfilter

Hochwertig, Robust, Schnell, Flexibel

Mit diesen 4 Schlagwörten beschreibt sich dieses 19“ Profi Barebone von Joy-IT am Treffendsten. Es garantiert Ihnen ein Optimum an Qualität und Flexibilität. Wie Sie den technischen Daten entnehmen können, bietet Ihnen dieses Produkt sehr viel Spielraum, um ein Gerät nach Ihren Bedürfnissen zu assemblieren. Es lassen sich bis zu 7 Stück 3.5“ Festplatten einbauen (vibrationsgedämpft). Das High End Motherboard von ASUS beinhaltet auch einen Raid Controller, welcher Raid, 0,1,5 und 10 unterstützt. Es stehen Ihnen 4 Speichersockel zur Verfügung.
(Ein IKVMK Modul zur Vernwartung kann nachgersütet werden).
Durch den integrierten Staubfilter kann dieses Gehäuse auch in industriellen Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Die bereits installierte Intel XEON E3-1220 V5 CPU mit 4x 3.5 GHZ (Turbomodus) und 8MB DDR4 ECC Arbeitsspeicher bietet Ihnen ein Höchstmaß an Leistungsreserven.


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 20000 · Grafikkarten Speicher: 512 MB · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 530 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Server PC · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: E3-1220 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.00 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,DVI,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),LAN (10/100/1000 MBit/s),M.2,PCIe,PCIe 3.0 x4,SATA III,S/PDIF (TOSLINK),USB 2.0,USB 3.1 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Weitere technische Daten: max 7 Festplatten möglich
19" 4HE Gehäuse
integrierter Staubfilter

Interne Anschlüsse / on Board:
1 x AAFP connector
2 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3
1 x TPM header
8 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU fan with PWM control
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 8-pin EATX 12 V Power connector
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x Front panel connector(s) (1 x 19 -pin)
1 x VGA connector(s)
1 x AUX panel header(s)
4 x Front fan
1 x Rear fan
1 x COM port header
1 x Chassis intrusion header
1 x Aspeed VGA header

Lieferumfang:
Barebone, Stromkabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Speicher:
512 MB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
530
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | DVI | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | M.2 | PCIe
PC-Besonderheiten:
Anti-Vibrationsrahmen | Staubdicht
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Mainboard:
ASUS P10S-M
Mainboard-Steckplätze:
1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x1 mode) *1<br>1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) <br>1 x PCIe 3.0/2.0 x8 (x4 mode) *1
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.00 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
E3-1220
Gewicht:
20000
Produkt-Art:
Server PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Joy-IT XEON E3 1220 V5 19" Barebone, pc, server
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 764,10*
€ 766,33*
Frei Haus
ab € 766,01*
€ 801,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,33*
€ 911,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,10*
€ 909,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,24*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 9,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,29*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.