Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ADDA AQ0812HB-A70GL(TA) Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616018-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AQ0812HB-A70GL(TA)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 10.8 - 13.2 V/DC · Betriebsspannung max.: 13.2 V/DC · Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC · Drehzahl: 3100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34.6 dB · Gewicht: 86 g · Lagerart: Kugellager · Leistung: 3 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP58 · Stromaufnahme max.: 250 mA · Typ (Hersteller-Typ): AQ0812HB-A70GL(TA)

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, adda axiallüfter, axiallüfter dc, dc axiallüfter, ADDA, AQ0812HB-A70GL(TA), lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 33,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 39,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.