Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1615863-BP Herst.-Nr.: RF-4847589 EAN/GTIN: 4053199510580 |
| |
|
| | |
| Renkforce 7 Port USB 2.0-Hub einzeln schaltbar,mit Status-LEDs Schwarz
renkforce 7 Port USB 2.0 Hub, schaltbar
Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s USB-Ports einzeln schaltbar 7 zusätzliche USB-Anschlüsse 7 Status-LEDs für jeden Port Stromversorgung über USB oder Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Schalten Sie Ihre USB-Festplatte oder Stick nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom. Jeder Port ist einzeln schaltbar, für ein effektives Powermanagment.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 7 x · Gewicht: 86.2 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 7 Port · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.5 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über USB,über Steckernetzteil (Optional) · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: einzeln schaltbar,mit Status-LEDs · Weitere technische Daten: DC-Durchmesser Netzteil (nicht im Lieferumfang): 3,5 mm Außendurchmesser, 1,3 mm Innendurchmesser
Lieferumfang: USB-Hub,USB-Anschlusskabel (53 cm),Anleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 98 SE
Hinweis: Über den Ladeport können keine Daten ausgetauscht werden, hier ist nur die Ladefunktion möglich. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 35.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 24.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 165 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | einzeln schaltbar | mit Status-LEDs | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Port (Nur für Titel): | 7 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | über Steckernetzteil (Optional) | Anzahl Ausgänge: | 7 x | Gewicht: | 86.2 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4847589, Conrad, USB-Hub, mehr USB am PC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,32* | € 24,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,34* | € 24,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,65* | € 42,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,64* | € 58,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|