| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614145-BP Herst.-Nr.: RF-4842435 EAN/GTIN: 4053199511624 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz
renkforce 4 Port USB 3.0 Hub
Erweitert PC/Notebook um vier weitere USB-Ports Übertragungsraten bis zu 5 GB/s Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Bus powered oder optional mit Netzteil Der USB-Hub ist bus-powered. Dies bedeutet, dass der Hub kein zusätzliches Netzteil benötigt. Sollten Sie stromhungrige USB-Geräte am Hub betreiben wollen, kommen Sie optional ein Netzteil anschließen (nicht im Lieferumfang).
Sofort Loslegen! Durch das Plug and Play-Feature muss keine zusätzliche Software zur Verwendung des USB-Hubs installiert werden. Einfach Anstecken und sofort die volle Leistung in Anspruch nehmen.
Ausstattung: Plug & Play-Unterstützung Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und USB 2.0
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Anschluss für optionales Netzteil: Hohlbuchse (3,5 / 1,3 mm)
Lieferumfang: USB 3.0 Hub,Integriertes USB-Kabel (0,9 m),Bedieungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac OS 10.4 oder höher.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 56 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Breite: | 88 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4842435, conrad, USB-Hub, mehr USB am PC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,23* | € 25,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,22* | € 25,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,77* | € 47,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,20* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|