Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe PH 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613873-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 01 SLS
EAN/GTIN:
     4003773081036
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Plus-Minus-Schraubendreher PH 1 SLIM

Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten. Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Ausstattung:
Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten · Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente · Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung · Rollhemmende Griffform · Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Gewicht: 56 g · Grifflänge: 107 mm · Größe: PH 1 · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Plus/minus-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 187 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
187 mm
1c. Marke:
Knipex
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
80 mm
Grifflänge:
107 mm
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 7,74*
1
€ 3,95*
ab € 6,43*
€ 7,75*
1
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 7,79*
12
€ 8,50*
ab € 7,91*
€ 8,24*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 11,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.