Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 562356009 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Heizungs-Notschalter BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613709-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     562356009
EAN/GTIN:
     4008224259583
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Kopp 562356009 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Heizungs-Notschalter BlueElectric Grau

Heizungshauptschalter 2-polig - AP

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum, Heizungs-Hauptschalter (Aus, 2-polig) rotes Sichtfenster, Schrifteinlage Heizungs-Notschalter beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Heizungshauptschalter · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schalterprogramm-Funktion: Heizungs-Notschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Mit Glimmlampe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 78 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Heizungshauptschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Heizungs-Notschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Heizungsnotschalter, Wippenschalter, Wippschalter, kopp aufputzschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Kopp, 562356009, Blue Electric, 242-6729
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 24,23*
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 24,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 25,10*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 18,83*
€ 26,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.