Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1613513-BP Herst.-Nr.: CAC-1524 EAN/GTIN: 8719214470838 |
| |
|
|  |  |
 | club3D USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-B Stecker 1.00 m CAC-1524
Club 3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel Stecker/Stecker 1m
USB 3.1 Datentransferraten bis zu 10Gbps wenn mit USB 3.1 host und Produkt genutzt Abwärts kompatibel um die USB 3.0 und USB 2.0 Spezifikation zu unterstützen. Thunderbolt 3 Port kompatibel Maximale Stromunterstützung ist 30 V./3 A. Unterstützt alle Betriebssysteme
Das Club 3D CAC-1524 USB 3.1 Gen2 Typ-C auf Typ-B Kabel ermöglicht die Verbindung Ihrer schon vorhandenen USB Peripherie, Drucker, Externen HDDs, Docking Stationen etc. mit dem gebräuchlichen Typ B Stecker, mit den neuesten Laptops, Tablets und Ultrabooks, die mit USB Typ C Ausgängen ausgestattet sind.
Das Kabel ist abwärts kompatibel und unterstützt USB 3.0 und auch USB 2.0. Die USB 3.1 Spezifikation ermöglicht eine Datenübertragung von 10Gbps für schnellen Transfer von großen Dateien.
Ausstattung: Verbindet USB Typ B Produkte mit Laptops, Tablets und Ultrabooks, die mit USB 3.1 Typ-C ausgestattet sind
Technische Daten: Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-B Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker B (USB 3.0) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Anschluss-Typ: | USB | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,81* | € 8,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,95* | € 8,58* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 5,95* | € 8,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,24* | € 10,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,23* | € 16,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|