Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X1675 Gummiringe (Ø x H) 120 mm x 1 mm 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613489-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X1675
EAN/GTIN:
     4056534019144
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau X1675 Gummiringe (Ø x H) 120 mm x 1 mm 4 St.

Gummiringe 120 x 10 x 1 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
EXTRON Modellbau
Herst.-Teilenr.:
X1675
Produkt-Art:
Gummiringe
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X1675
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,79*
Lager 102
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,81*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.